Fresa de avance elevado Power Q Double con taladro, para plaquitas de corte reversibles XOMU

Número de artículo: 213014 80/6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Power Q
Denominación del fabricante Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU
Diámetro del filo 80 mm
Diámetro del cuerpo 64 mm
Diámetro del orificio de montaje 32 mm
Ángulo de ajuste 16 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás -6 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 6
Tipo de fijación de la plaquita de corte P
Longitud de alcance 50 mm
Longitud total 50 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo); Fresado de avellanado (fresado por inmersión)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa copiadora
Profundidad de corte máx. 2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 213014 80/6
EAN / GTIN 4062406266882
Número del fabricante 213014 80/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de herramientas con base para plaquitas extremadamente estable para un trabajo con seguridad del proceso. Las geometrías de la herramienta que reducen la fuerza de corte contribuyen a descargar el husillo principal.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Q" Ver todos