• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica ajustable, preajustada para herramientas de inserción Click-Torque XP 4, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Número de artículo: 05075673010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05075673010
EAN / GTIN 4013288206220
Número del fabricante 05075673010
Número L L60020 4087

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con valor de par de giro preajustado para todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en las cuales es necesario que haya una alta precisión repetitiva.
  • El par de giro puede ser modificado dentro del área de medición.
  • El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
  • La llave es adecuada para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda, gracias a la toma de cuadradillo interior para herramientas intercambiables de inserción.
  • En caso de que se deseara, y previa demanda, se pueden suministrar herramientas con un par de apriete preajustado que tenga un valor deseado diferente al par de giro pre-establecido, siempre que el nuevo valor esté dentro del área de medición definida.

Ventaja:

  • Llave dinamométrica de par de giro en el diseño inconfundible de Wera
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • El par de giro preajustado puede ser modificado dentro del área de medición en el laboratorio de pruebas
  • Rango de medición: 20-250 Nm; La exactitud es de +/- el 2% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con toma de cuadradillo interior (14 x18) para herramientas intercambiables de inserción; apriete hacia la derecha y hacia la izquierda

Volumen de suministro:

  • Click-Torque XP 4 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20.0 Nm x 20-250 Nm

Nota:

ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (20 - 250 Nm) en Nm.
Artículo estándar (por defecto 20 Nm): 05075673001