• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de engarce para virolas de cable 6 mm2

Número de artículo: 729402 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 6 mm2
Número de bolsas 1
Mango revestidos de plástico
Material Acero especial para herramientas, forjado y templado en aceite
Superficie pulida
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729402 6
EAN / GTIN 4003773019794
Número del fabricante 97 81 180

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Mordazas entalladas para la compresión de virolas de cable según DIN 46228.
Mangos revestidos de plástico.
Introducción de las virolas por delante.