{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Aptitud para | virolas de cables | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Denominación del fabricante | Crimpzange für Aderendhülsen | |
| Tipo de producto | manual | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | rojo | |
| Sección transversal mín., virolas de cables | 0,25 mm2 | |
| Sección transversal máx., virolas de cables | 16 mm2 | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | recubierto de plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | alicates de engarce | |
| Número de bolsas | 9 | |
| Bloqueo forzado existente | no | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN 46228 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 729402 16 | |
| EAN / GTIN | 4003773040668 | |
| Número del fabricante | 97 71 180 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |