• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Tegera® 806 7

Número de artículo: 094572 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    15,96 € / par
  • de 6par
    13,31 € / par
a petición
En stock
352 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 18G
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 6
Tecnología de punto 18G
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress TEGERA 806
EN 388 1X42C
Material de base Carbono, fibra de vidrio, poliéster, spandex
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris
Talla de guante 7
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094572 7
EAN / GTIN 7340118396460
Número del fabricante 806-7

Descripción

Ejecución:

Tegera® 806. Guantes protectores frente a cortes sin recubrimiento. Ideal para el uso en ámbitos secos. Tecnología de punto fino de galga 18
para un tacto máximo en la punta de los dedos. Apta para puestos de trabajo ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas.
No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.