{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de base | Napa | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Cierre por adherencia | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Peso | 79 g | |
Material | Napa | |
Talla de guante | 8 | |
Longitud | 250 mm | |
Espesor | 0,7 | |
EN 388 | 2111X | |
Aplicación | reutilizable | |
Tipo de guante | Guantes de conductor | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / blanco | |
Tipo de producto | Guantes de conductor |
Número de artículo | 094391 8 | |
EAN / GTIN | 4062406129859 |