• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WORK LITE S - lámpara de trabajo

Número de artículo: 03.5667
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5667
EAN / GTIN 5708997356678
Número del fabricante 03.5667
Número L L01030 83

Descripción

Descripción:

Luz de trabajo LED a batería de 250 lúmenes con SMART CLIP. Nueva luz de trabajo inalámbrica de bolsillo. La WORK LITE S pequeña es una lámpara de trabajo ″sin lujos″ de buena calidad para uso universal a un precio muy competitivo. En comparación con el modelo anterior, la WORK LITE S con la tecnología COB-LED de alta eficiencia tiene más del doble de luz salida - hasta actualizado a 250 lúmenes. La luminaria también se ha actualizado con una función de atenuación continua del 10% al 100% para que la salida de luz se pueda ajustar para la tarea de trabajo respectiva.Concepto patentado de SMART CLIPEl WORK LITE S fue diseñado para el especialista que exige una funcionalidad, práctica, lámpara de trabajo fácil de usar, diseñada. El sistema SMART CLIP 4-in-1 ofrece múltiples funciones en una sola unidad. El clip está diseñado para llevarlo en el cinturón de trabajo, de modo que la luz esté siempre a mano para las tareas de inspección. El potente imán incorporado o el gancho retráctil permiten que la luz de trabajo se configure de manera flexible cuando se requieren ambas manos. Además, el SMART CLIP funciona como soporte en todas las superficies existentes. Extremadamente ligero para una comodidad óptima El nuevo WORK LITE S fue diseñado para el máximo confort con el menor peso posible en mente. Gracias a su peso muy reducido, puede trabajar sin esfuerzo con la lámpara de trabajo en la mano, incluso durante períodos de tiempo más prolongados. El diseño delgado y compacto con formas redondas y sin bordes afilados también significa que la luz de trabajo se puede llevar cómodamente en su bolsillo durante toda la jornada laboral. // La WORK LITE S es única y está protegida por la patente de diseño de la UE RCD No. 4070035 .

Característica:

  • Ángulo del haz: 120°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 1500 mAh
  • Clase de protección: IP 20
  • Consumo de energía, máx.: 3 W
  • Flujo luminoso: 25 lm - 250 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 300
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 3 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 20 h

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios