• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para barras de mandrinar 6 mm

Número de artículo: 318830 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador HSK-T 63
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 34 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318830 6
EAN / GTIN 2050001672698
Número del fabricante HA6.B06.K01.060

Descripción

Aplicación:

Para alojar barras de mandrinar.
Para el uso en centros de torneado / fresado.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra