• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de corte FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/32 mm

Número de artículo: 273581 2/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas C
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Ancho de tronzado w 2 mm
Radio angular R 0,2 mm
Clase IC908
Tolerancia ancho de tronzado w 0,03 mm
Tolerancia radio angular R 0,03 mm
Avance f 0,04 mm/rev. - 0,14 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie FLASHPENTA
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress PMN D32-2C02 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273581 2/32
EAN / GTIN 7291075380606
Número del fabricante 3329277

Descripción

Ejecución:

Para tronzado de barras, materiales duros y aplicaciones difíciles. Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Velocidades de avance medias y altas.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273576273577.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript