{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | C | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
Clase | IC908 | |
Tolerancia ancho de tronzado w | 0,03 mm | |
Tolerancia radio angular R | 0,03 mm | |
Avance f | 0,06 mm/rev. - 0,22 mm/rev. | |
Serie | FLASHPENTA | |
Quality Dress | PMN D32-3C02 IC908 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273581 3/32 | |
EAN / GTIN | 7291075380613 | |
Número del fabricante | 3329278 |