{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 30,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 30 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,27 mm/rev. | |
Avance f en Inconel® | 0,2 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICM 305 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICM | |
Quality Dress | ICM 305 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231750 30,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244151 | |
Número del fabricante | 5506734 |