{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | SF20-DRA170M-1,5 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 20 mm | |
| Longitud del mango | 50 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 17 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 17,99 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Tolerancia del fabricante mín. | 0 mm | |
| Tolerancia del fabricante máx. | 0,99 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 16,6 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 40,2 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 53 mm | |
| Longitud útil | 27 mm | |
| Longitud total | 103 mm | |
| Longitud funcional | 15,06 mm | |
| Peso | 186 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal pesado | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | THD11531 | |
| EAN / GTIN | 4960664811403 | |
| Número del fabricante | THD11531 | |
| Número L | L22510 322 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |