Escuadra de carpintero con inglete, aluminio 250mm

Número de artículo: 0396982
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud del brazo 250 mm
Ancho del brazo 148 mm
Tipo de producto Escuadra de inglete
Material aluminio
Superficie brillante
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0396982
EAN / GTIN 4029713026738
Número del fabricante 0396982
Número L L40510 1581
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Aluminio
  • graduación de mm

Descripción:

Escuadra de carpintero con inglete de perfil de aluminio. Con graduación en mm.

Característica:

  • Material: Aluminio, anodizado duro
  • Longitud de la hoja (mm): 250 x 148

Norma:

o.A.