• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo de plato con mango de grano de cerámica (CER) ⌀ 20 mm

Número de artículo: 575022
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
43 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Descripción

Ejecución:

Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Mango de 6 mm, colado fijo.
Cepillos de nailon con porcentaje de grano de cerámica. Efecto de rectificado agresivo.

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.