{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M4 | |
Longitud L | 15,9 mm | |
Anchura B | 12,3 mm | |
Altura H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Altura H2 | 5,6 mm | |
Carrera máxima de expansión | 13,2 mm | |
Adecuado para SW de hexágono interior | 3 mm | |
Par de apriete máximo | 3,4 Nm | |
Fuerza de sujeción | 2,2 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Número del fabricante | 80500 |