• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes ActivArmr Hycron® 27-805

Número de artículo: 094431
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,00 €
  • de 12
    desde 4,16 €
a petición
Disponible
1.530 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex
  • Clase de protección frente a cortes: B

Descripción

Ejecución:

Serie ActivArmr Hycron®. Guante resistente de jersey de algodón con revestimiento de nitrilo para un uso exigente. Alta resistencia contra materiales afilados y abrasivos. Más robustos y flexibles que el PVC, tres veces más duraderos que los guantes de cuero más pesados. Eficaz barrera contra el aceite y la grasa. Adecuado especialmente para piezas de fundición gruesas, moldeado de plástico, acero en barra, chapa, cables de alto rendimiento, materiales de construcción, madera sin transformar.
Con puño de seguridad y recubrimiento completo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antiestático según EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.