{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Hycron® | |
| Denominación del fabricante | ActivArmr Hycron® 27-805 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | B | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | B | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Código EN 388 | 4121B | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Algodón | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Forrado | no | |
| Características | exento de látex; exento de silicona | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 256 mm | |
| Peso total | 69 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094431 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490484085 | |
| Número del fabricante | 27-805/10 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |