{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | MD | |
⌀ hoja D | 216 mm | |
⌀ de perforación | 30 mm | |
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro | 2/7/42 mm | |
adecuado para material | Madera | |
Cantidad de dientes | 60 | |
Anchura de corte B | 2,8 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 584055 216 | |
EAN / GTIN | 4045197220813 | |
Número del fabricante | 584055 216 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo fino, ⌀ hoja D: 216mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
59,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
92,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
66,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
106,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de dientes | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ hoja D | 216 mm | 400 mm | 250 mm | 300 mm |
⌀ de perforación | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Anchura de corte B | 2,8 mm | 3,5 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Agujeros de arrastre número/⌀/distancia al centro | 2/7/42 mm | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | 2/10/60 y 2/11/63 y 2/12/64 y 2/7/42 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |