Placa adaptadora, para tipo: 360

Número de artículo: 361170 360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Longitud L 362 mm
Anchura B 342 mm
Altura H 54,4 mm
Altura H1 26 mm
Peso 28 kg
Cantidad de taladros ZC 4
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Placa adaptadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Número del fabricante 361170 360

Descripción

Aplicación:

Para una fijación óptima de la mordaza de fijación de 5 ejes en el sistema de sujeción de punto cero del calibre de puntas 200 mm.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y guías base n.º 361115.

Volumen de suministro:

Incluye listón de apriete con tornillos cilíndricos.

Partes opcionales:

Perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.