{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Xpent | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Placa adaptadora | |
| Altura de sujeción | 26 mm | |
| Cantidad de taladros ZC | 10 | |
| Longitud | 442 mm | |
| Altura | 54,4 mm | |
| Anchura | 342 mm | |
| Peso | 34 kg |
| Número de artículo | 361170 440 | |
| EAN / GTIN | 4045197849373 | |
| Número del fabricante | 361170 440 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |