{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6316V | |
Anchura de ranura a | 10 mm | |
Altura de sujeción h | 22 mm - 46 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 101080 | |
Longitud L | 100 mm | |
Anch. B | 11 mm | |
Altura H | 15 mm | |
Distancia e punta para ranura | 36 mm | |
Longitud ranura f | 32 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 370720 10 | |
EAN / GTIN | 4020772071271 | |
Número del fabricante | 71274 |