Plaquita de corte de fresado ZDHT 150560FR-F10, para fresas angulares de aluminio, HU7705

Número de artículo: 211777 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,92 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    17,43 € / 1 Unidad
a petición
En stock
668 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZDHT 150560FR-F10
Radio angular 6 mm
Clase HU7705
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1- 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 211777 ALU
EAN / GTIN 4062406681968
Número del fabricante 211777 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
2400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
2200
Aluminio > 10 % Si
N
1100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Nota:

Es necesario modificar el soporte (insertar los asientos) antes de utilizarlo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra