Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, Protección contra la corrosión, Contenido: 1l

Número de artículo: 088019 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
479 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llenado líquido 1 l
Relación de la mezcla 0,5 - 2,5 %
Valor pH 8,6
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 80 °C
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador potente por ultrasonidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Número del fabricante 088019 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Protect CP: aditivo anticorrosivo para materiales metálicos sensibles a la corrosión, p. ej. acero, fundición gris y metales duros. Los materiales se recubren con una película de protección molecular que permite un almacenamiento temporal. Sonic Protect CP es poco espumoso y fácil de lavar; se pueden realizar procesos posteriores de recubrimiento o endurecimiento. Se puede combinar con Sonic Cleaner AL-E; AL-D y N. También se puede utilizar en baños de pasivación o inmersión y como agente de tratamiento de agua.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Aditivo para materiales metálicos sensibles a la corrosión, p. ej. acero, fundición gris y metales duros.

Idóneo para:

Los materiales se recubren con una película de protección molecular que protege temporalmente frente a la corrosión. No afecta a los siguientes procesos de recubrimiento o de dureza.

Descargas y documentos

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra