Anhugningskæde 4-strenget, Nyttelængde: 1m

Art.-nr.: 086447 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæde-⌀ 10 mm
Nyttelængde 1 m
Bæreevne WLL β = 0° – 45° 6.700 kg
Bæreevne WLL β = 45° – 60° 4.750 kg
Produkttype Anhugningskæde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086447 1
EAN/GTIN 2050002049192
Producentnummer H410SL1TYP1

Betegnelse

Udførelse:

Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.

Bemærk:

Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven