{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 0,15 t | |
Bæreevne WLL SF 4:1 | 0,2 t | |
Gevind-⌀ | M6×1 | |
Gevindlængde L | 15 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 8 mm | |
Højde, skruehoved A | 33 mm | |
Højde, mellemstykke B | 30 mm | |
Skruehoved-⌀ C | 30 mm | |
Afstand, mellemstykkeøje D | 38 mm | |
Øjevidde E | 27 mm | |
Øjetykkelse F | 14 mm | |
Anhugningsspiralbredde G | 53 mm | |
Produkttype | Anhugningsspiral |
Artikelnummer | 086452 M6X1 | |
EAN/GTIN | 2050001944580 | |
Producentnummer | DSR M 6 UP |