Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kabeltromle, kunststof, Type: 25N

Art.-nr.: 081136 25N

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Type 25N
Netspænding 400 V
Nominel effekt, rullet ud 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 5G1,5
Materiale, kabel neopren
Materiale, hus Kunststof
Kabellængde 25 m
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081136 25N
EAN/GTIN 4003644009343

Betegnelse

Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Robust kabeltromle af slagfast kunststof med overophedningsbeskyttelse.
  • 400 V CEE-indgangsstik 16 A.
  • 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel.
  • To 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.
  • Ledningstværsnit 2,5 mm.
Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.
Overholder retningslinjerne DGUV I 203-006 (før BGI 608) samt DGUV I 203-005 (før BGI 600).

Advarsel:

German version

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven