Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ekstra kraftige industripapirservietter, sæt 5 dele

Art.-nr.: 089126

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 440
Servietter 5×100
Lag 3
Bredde 385 mm
Længde 325 mm
Passertilholder / dispenser W4
Sættets indhold 5
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089126
Producentnummer 130082

Betegnelse

Udførelse:

Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.
Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.
Tork ekstra kraftige industripapirservietter (440): egner til optørring af olie og fedt. På grund af QuickDry-kvaliteten kraftigere og bedre sugeevne end normalt papir.
Med den rigtige aftørringsklud er det muligt at opsuge udtrådte eller spildte væsker væsentligt mere effektivt og effektivt eller opsuge snavs og støv. Hænderne beskyttes mod snavs og varme. Tørreklude fås som rulleklude eller enkeltklude.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. W4.