Stavmagneter Sæt 2 dele, AlNiCo, ⌀×længde: 6X20mm

Art.-nr.: 085936 6X20
Sæt pris 2 styk (DKK 13,78 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

6 mm
Længde 20 mm
Materiale, magnetkerne AlNiCo
maks. temperaturbestandighed 550 °C
Produkttype Stavmagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085936 6X20
EAN/GTIN 4045197372642
Producentnummer 085936 6X20

Betegnelse

Udførelse:

  • Cylindrisk form, markering af de respektive ens poler.
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C (lak 100 °C).
  • Stængerne kan forlænges ved at sætte dem sammen med hinanden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven