{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 9088-200 | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Bæremateriale | PET-folie | |
Klæbemiddel | Modificeret akrylat | |
Klæbekraft på stål | 1,16 N/mm | |
Strækevne | 10 % | |
Bemærk | UV-bestandig; Skærefast | |
Anvendelse | Fastgørelse | |
temperaturbestandig op til | 150 °C | |
Materiale, afdækning | Papir | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 40 % - 65 % | |
Mindst holdbar til | 24 måned | |
Farve | transparent | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 0,2 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083775 19X50 | |
Producentnummer | 7100139264 |