Rulle med bindefilt, 0,4×15 m, Anvendelsesområde: OIL

Art.-nr.: 084382 OIL
(DKK 113,62 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve hvid
Maks. volumen 24 l
Anvendelsesområde OIL
Leveringsomfang stk. / kasse 1
Produkttype Bindefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084382 OIL
EAN/GTIN 2050001710666
Producentnummer WR224

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Ruller med forstærket trelagsstruktur og 100% fnugfri. Rullen foldes tre gange (13 / 14 / 13 cm perforeret på langs) leveres i dispenserkarton. Tværgående perforering for hver 50 cm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven