• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

WOEX 05T304 S ST1400

Art.-nr.: 232610 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    83,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,95  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 05T304 S
Type HB7630
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi MTC
Tilspænding f 0,1 mm/o
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232610 ST1400
EAN/GTIN 4045197346544

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
125
GG (G)
K
175
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere