{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 15 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 5,37 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 3,72 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 0501 | |
Vendeplatteskruesæt | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-27 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212070 10 | |
EAN/GTIN | 4045197192271 | |
Producentnummer | 212070 10 |