SNMU 14T7 ANER, HB7730, Type: GG

Art.-nr.: 213464 GG
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    205,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    171,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.197 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMU 14T7 ANER
Type GG
Type HB7730
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm
Antal skift/skær 8
Plattestyrke E 7 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213464 GG
EAN/GTIN 4045197666604
Producentnummer 213464 GG

Anvendelsestabel

GG (G)
K
200
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet med 2×4 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven