Hjørnefræser 90°, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm

Art.-nr.: 215850 40/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 77 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Rampingvinkel αmaks 0,41 grader
Rampinglængde L for αmaks 34,85 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215850 40/4
EAN/GTIN 4045197221711
Producentnummer 215850 40/4

Betegnelse

Udførelse:

Med boring til at skrue på.

Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer.
  • Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
  • Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræser 90°, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm

Hjørnefræser 90°, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.959,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
2.264,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2.004,02  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 4 4 4
Samlet længde Li alt 40 mm 40 mm 40 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1003.. AP.. 1805.. AP.. 1335..
Skær-⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm
Indstillingsvinkel κ 90 grader 90 grader 90 grader
Rampinglængde L for αmaks 34,85 mm 31,95 mm 34,5 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven