{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 31 mm | |
Samlet længde Li alt | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT 09T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215045 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221674 | |
Producentnummer | 215045 25/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Plan- / hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.419,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |