Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm

Art.-nr.: 251111 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PSKNR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 20
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251111 20/12
EAN/GTIN 4045197656742
Producentnummer 251111 20/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven