{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
maks. ⌀ | 40 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 20 mm | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Skaftbredde b | 12 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273760 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485151 | |
Producentnummer | 273760 12/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 12/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.128,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1.348,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja |
Samlet længde L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Stikbredde W | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Indsatstype | højre | højre | højre |
Indstiksdybde tmaks | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder |