Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Underlagsplatte til borestænger, højre, Hældningsvinkel: -1,5grader

Art.-nr.: 272620 -1,5

Vælg variant og styktal

Hældningsvinkel (grader) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hældningsvinkel -1,5 grader
til plattestørrelse L 16 mm
Indsatstype højre
Vinkel iht. grafik SK 40
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Produkttype Underlagsplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272620 -1,5
Producentnummer 272620 -1,5

Betegnelse

Bemærk:

Holdere uden fast hældningsvinkel leveres med en 1,5° underlagsplatte.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven