{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 | |
Type | NL300 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | 2N | |
Skæredybde ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 380 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 110 m/min - 340 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252084 NL300 | |
EAN/GTIN | 2050001938749 |