SNMG 120412, Type: HB7010-1

Art.-nr.: 251326 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    94,32  DKK / styk
  • fra 10 styk
    78,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SG
Skæredybde ap 1,5 mm - 9 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 375 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251326 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780119
Producentnummer 251326 HB7010-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


SNMG 120412, Type: HB7010-1

SNMG 120412, Type: HB7010-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
Fra 1  stk.
94,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
78,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
512 styk på lager
Fra 1  stk.
94,32 DKK
44,26  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
78,60 DKK
36,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
Fra 1  stk.
143,93  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
119,94  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 8 8 8
Hjørneradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Skærebetingelse kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig
Skæredybde ap 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 12 mm 1,5 mm - 9 mm
Type HB7010-1 HB7010-1 HB7010-1
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o 0,4 mm/o - 1,2 mm/o 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Primær anvendelse P P P

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven