{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251324 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780102 | |
Producentnummer | 251324 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 8 | 8 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o |
Primær anvendelse | P | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |