SCGT 09T302, Type: HU7310

Art.-nr.: 260761 HU7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    150,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    125,16  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCGT 09T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU7310
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning; Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260761 HU7310
EAN/GTIN 4045197670281
Producentnummer 260761 HU7310

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven