Der findes et alternativ til dette produkt:

SC.T 120408, Type: HB7140-1

Art.-nr.: 260766 HB7140-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    104,15  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 230 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260766 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819277
Producentnummer 260766 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


SC.T 120408, Type: HB7140-1

SC.T 120408, Type: HB7140-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager
Fra 1  stk.
104,15  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
86,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
535 styk på lager
Fra 1  stk.
85,38  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
71,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
856 styk på lager
56,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager
Fra 1  stk.
105,94  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
88,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
731 styk på lager
Fra 1  stk.
87,16  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
72,64  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 120408 SCMT 09T308 SCMT 120408 SCMT 120408 SCMT 09T308
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt.
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,05 mm/o - 0,35 mm/o 0,1 mm/o - 0,4 mm/o 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Primær anvendelse M M M M M

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven