{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250862 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779915 | |
Producentnummer | 250862 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
534 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
644 styk på lager
Fra
1
stk.
126,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
105,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |