Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

DCMT 070204 Sæt med 10 dele, Type: HBX020

Art.-nr.: 260502 HBX020

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 070204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBX020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PM
Skæredybde ap 0,1 mm - 3,75 mm
Tilspænding f 0,06 mm/o - 0,36 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260502 HBX020
Producentnummer 260502 HBX020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven