• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

DCGW 070204 FN N

Art.-nr.: 265835 N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 070204 FN
Hjørneradius 0,4 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse N
Skæredybde ap 0,1 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Skærehastighed vc for jernfrie metaller 300 m/min - 1.500 m/min
Skærehastighed vc for G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånvinkel 0 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265835 N
EAN/GTIN 4045197452702

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Betegnelse

Udførelse:

PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
Neutral, uden spånbryder.

Anvendelse:

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere