Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

DCGW 070204, CBN725, Skærkantudførelse: G

Art.-nr.: 265510 G

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 070204
Type CBN725
Skæremateriale HM
Skærkantudførelse G
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 250 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265510 G
Producentnummer 265510 G

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
uregelmæssig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Engangsudførelse – efterslibning bortfalder!
  • Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven