{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMW 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | KBN25M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265640 ME | |
EAN/GTIN | 4960664528820 | |
Producentnummer | TBZ01197 |