CCMT 060202, Type: SP4019

Art.-nr.: 260180 SP4019
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    83,59  DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060202
Hjørneradius 0,2 mm
Type SP4019
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder 73
Skæredybde ap 0,2 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 440 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260180 SP4019
Producentnummer 5659281

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMT 060202, Type: SP4019

CCMT 060202, Type: SP4019

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager
Fra 1  stk.
83,59  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
69,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
551 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 2
Hjørneradius 0,2 mm 0,2 mm
Skæredybde ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Type SP4019 HB7120-1
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,45 mm/o 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven