Delprofilplatte 55°, indvendig højre 48-20

Art.-nr.: 270839 48-20
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    223,50  DKK / styk
  • fra 10 styk
    186,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Gevindtype: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankevinkel: 55

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Gevindtype BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankevinkel 55 grader
Tykkelse 1,85 mm
Plattestørrelse L 6 mm
Antal gevind pr. tomme 48-20
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
Vendeskærsplatteprofil Delprofil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270839 48-20
EAN/GTIN 4045197481801

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 
tør